曜日別特売
TE-0042-044 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ ver.2 MARKLESS STYLE 78106729

サイズ

TE-0042-044 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ ver.2 MARKLESS STYLE 78106729
TE-0042-044 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ ver.2 MARKLESS STYLE 78106729
TE-0042-044 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ ver.2 MARKLESS STYLE 78106729

モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ ver.2TE-0042-044

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
色(本体)
ホワイト
注文コード
78106729
品番
TE-0042-044
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

【防水等級IPX8基準に合格】
6.7インチ全面ディスプレイスマホに対応しているウォータープルーフポーチです。
ポーチに入れたまま、スマホの操作や通話も可能なため
夏のレジャーや野外の音楽フェス、冬のウィンタースポーツ時など、さまざまなシーンでご活用いただけます。
水滴や汚れから守ってくれるため、バスルームやキッチンなどでの日常使いにもぴったりです。

色(本体)
ホワイト
材質
ABS、PVC 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×195×13
ストラップ長さ(cm)
【ネックストラップ】84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする