TOSTEM(LIXIL)
ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
呼称・適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼称
07818
適合
【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-07818A-DSAB(ブラック)/内付用枠:B-07818A-DSAA (ブロンズ)
注文コード
78107255
品番
C4AT07818A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ランマ無し
適合
【枠(おすすめ色)】半外付用枠:T-07818A-DSAB(ブラック)/内付用枠:B-07818A-DSAA (ブロンズ)
色
ブラック
タイプ
本体フラット
呼称
07818
商品タイプ
本体のみ
注意
※本体のみの商品です。枠・握り玉・丁番・錠は含まれません。