小型収納庫
落ち着いたブラックカラーが周囲の景観に自然に調和 しっかり収納!頼れる収納庫
- 用途
- 屋外での収納に最適なスチール製収納庫です。
ガーデニング用品、掃除道具、工具、アウトドア用品などをまとめて収納でき、庭やベランダをすっきり整理できます。
扉付きで中身が見えにくく、鍵対応のため防犯面にも配慮。
スチール製のため耐久性が高く、屋外使用に適した物置です。
落ち着いた黒カラーは、工場や倉庫、住宅地でも自然に馴染みます。
家庭用はもちろん、倉庫・事務所・店舗の屋外収納としてもおすすめです。
屋根寸法:間口1828×奥行945×高さ1950mm
室内寸法:間口1745×奥行790×高さ1850mm
床寸法:間口1800×奥行900mm
重量:100kg
必要ブロック数:6個
付属品:棚板×2枚・カギ×2本・アンカープレート
色:ブラック
注意事項
・この商品は大型商品になりますので、「配送地域」等により追加送料もしくが「ご注文をお断り」する場合がございますので、ご了承お願いします。
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければ お届けできません。
・1階での引き渡しとなります。(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります
- 付属品
- ハーフ棚板×2枚・カギ×2本・アンカープレート
- 材質
- スチール製・粉体塗装
- 質量(kg)
- 100
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 1950
- 奥行(mm)
- 945
- 間口(mm)
- 1828
- 棚板寸法(mm)
- 883×393
- 必要ブロック数(個)
- 6
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 10 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 10 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ




























