小型収納庫
ベランダ・軒下等の狭い場所に設置でき、ガレージ等のサイドスペースに最適!
- 用途
- 組み立て簡単使いやすく強度も抜群な収納庫です。
引き戸タイプを採用し、開閉時に前方スペースを取らないため、ベランダや庭先、駐車場横など限られたスペースにも設置しやすい仕様です。
扉には鍵(オープン及びクローズの表示付き)の安心設計!
樹脂と比較して強度があり熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
天板を大きくして鍵や取っ手を丸くして優しいイメージを出しています。
屋根寸法:間口777×奥行755×高さ1655mm
室内寸法:間口740×奥行690×高さ1585mm
床寸法:間口750×奥行750mm
重量:30kg
必要ブロック数:4個
付属品:棚板×2枚・カギ×2本・吊り下げフック×4個・アンカープレート
色:ブラック
注意事項
・この商品は大型商品になりますので、「配送地域」等により追加送料もしくが「ご注文をお断り」する場合がございますので、ご了承お願いします。
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければ お届けできません。
・1階での引き渡しとなります。(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります
- 付属品
- 全面棚板×2枚・カギ×2本・吊り下げフック×4個・アンカープレート
- 材質
- スチール製・粉体塗装
- 質量(kg)
- 30
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 1655
- 奥行(mm)
- 755
- 間口(mm)
- 777
- 棚板寸法(mm)
- 740×365
- 必要ブロック数(個)
- 4
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 全国 | 10 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 10 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ




























