LGB52055LE1【ワケあり】 LEDベースライト直管32形温白色 Panasonic(パナソニック) 78107307

LEDベースライト直管32形温白色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個消費電力(W)26.7注文コード78107307品番LGB52055LE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)消費電力(W)26.7電圧(V)AC100特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様埋込型/ブローイング工法、マット敷き工法された天井に使用することができます。材質高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/枠(ホワイト)/キレイコート仕様(パネル)長さ(mm)1274幅(mm)170質量(kg)3.7色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8LED交換不可入力電流(A)0.284LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2320演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする