曜日別特売
00I-008-07【ワケあり】 USL1200mmカットPTFE導電チューブ ユニバーサル 78107350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL1200mmカットPTFE導電チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
10
注文コード
78107350
品番
00I-008-07【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥9,498

全長1200mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
10Φ×12Φ
内径(Φmm)
10
アズワン品番
62-7099-86
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする