- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●MCF-G100-E10S●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧1.9×10^-2●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):2530
- 材質
- フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン
- 最高使用温度(℃)
- 80
- 滅菌方法
- オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
- 径(Φ)×全長(mm)
- 62×145
- アズワン品番
- 64-1196-90
- 孔径(Φμm)
- 1