カーボン先芯入り静電ワークシューズ ケントン イーエスディー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)26.5注文コード78108217品番1029122-265【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

静電気消散機能搭載のスケートシューズデザインのワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。

用途
倉庫作業
組立製造
軽工業
航空整備
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番565-2124ブラック/ガムサイズ(cm)26.5材質(アッパー)繊維機能静電気防止、耐摩耗性足幅レギュラー材質(先芯)カーボンファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする