曜日別特売
MR-500X50M 紙製緩衝材もぐらっぷ もぐらっぷ 78108628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙製緩衝材もぐらっぷ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(8本)
内容量1袋(8本)注文コード78108628品番MR-500X50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・従来のプラスチック製の気泡緩衝材や発泡ポリエチレンの代替品として緩衝材の脱プラスチックに貢献 ・紙100%であるため、リサイクル可能で環境にやさしい製品 ・プレス加工で表面に施された立体的な凹凸パターンにより、優れたクッション効果を発揮

用途
紙の表面に立体的な凹凸パターンを施した、紙製の緩衝・保護包装材
質量(kg)
16.6
縦(mm)
500
横(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.21MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする