曜日別特売
NT-4WP-110 エコバンド もりや産業 78109669

※サンプル画像

エコバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78109669
品番
NT-4WP-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

NT-110(伸縮ネット)と固定用ベルトを組み合わせることで、様々な形状の荷姿をパレットと一体にして固定できる荷崩れ防止ネットです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
対応
【パレット】4方差しパレット(1100×1100)
材質
伸縮ネット:ポリエステル90%/ポリウレタン10% / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブラック
規格
11型パレット用

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする