※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78109845
品番
NT-2WP-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
NT-110(伸縮ネット)と固定用ベルトを組み合わせることで、様々な形状の荷姿をパレットと一体にして固定できる荷崩れ防止ネットです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
対応
【パレット】2方差しパレット(1100×1100)
材質
伸縮ネット:ポリエステル90%/ポリウレタン10% / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブラック
規格
11型パレット用
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません