曜日別特売
HFO -1234yf-4 HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本) アオホンケミカルジャパン 78112268

商品画像

HFO -1234yf-4 HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本) アオホンケミカルジャパン 78112268
HFO -1234yf-4 HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本) アオホンケミカルジャパン 78112268

HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(200g×4本)
注文コード
78112268
品番
HFO -1234yf-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。
第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。
アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。
【製品仕様】
成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)
純度: 99.9%以上

用途
HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。
危険物の類別
非危険物
関連資料:(0.5MB)
注意
※取り扱い上の重要事項(免責事項)
※【必ずご確認ください】
※専門知識を有する方専用: 本製品の取り扱いには、カーエアコンに関する専門知識および専用の機器が必要です。誤った取り扱いは、車両の故障や重大な人傷事故につながる恐れがあります。
※自動車用冷媒専用: 自動車のエアコン冷媒以外には絶対に使用しないでください。
※R134aとの混合禁止: 従来の冷媒(R134a)や他の冷媒、オイル等と混ぜて使用しないでください。
※【火気と高温に注意】
※保管温度: 温度が40℃以上になる場所(直射日光の当たる車内、暖房器具の近くなど)には絶対に置かないでください。
※廃棄方法: 内容物を使い切った後、地域の法令に従って適切に廃棄してください。缶に穴を開ける際は、火気のない通風の良い屋外で行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする