曜日別特売
PFAチューブ 12.7×10.7 透明 EXLON PFA チューブ イワセ 78112810

EXLON PFA チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内径・内容量など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
内径(Φmm)
10.7
注文コード
78112810
品番
PFAチューブ 12.7×10.7 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。

色
透明
内径(Φmm)
10.7
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする