イワセ
EXLON-PVC AH125 チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
1巻(200m)
¥66,980
1巻(300m)
内径(Φmm)
10
4
5
6
7
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
78112941
品番
AH125 10×11.2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
イワセのPVCチューブの中では最も高い耐熱老化性(125℃レベル)を有します。さらに電気絶縁性、耐摩耗性、耐熱変形性、難燃性等にも優れるハイレベルな電気絶縁用ビニルチューブです。
用途
高温での使用環境が想定される
1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として
2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として
内径(Φmm)
10
肉厚(mm)
0.6
内径公差(mm)
+0.4、-0.2
色
黒
使用温度(℃)
-20~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.1