イワセ
EXLON PFA チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(2m)
内径(Φmm)
4.35
注文コード
78113151
品番
PFAチューブ 6.35×4.35 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。
色
黒
内径(Φmm)
4.35
外径公差(mm)
±0.1
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.08