曜日別特売
AH125 5×6 黒 EXLON-PVC AH125 チューブ イワセ 78113519

AH125 5×6 黒 EXLON-PVC AH125 チューブ イワセ 78113519
AH125 5×6 黒 EXLON-PVC AH125 チューブ イワセ 78113519

EXLON-PVC AH125 チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内径(Φmm)5
内容量1巻(300m)注文コード78113519品番AH125 5×6 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

イワセのPVCチューブの中では最も高い耐熱老化性(125℃レベル)を有します。さらに電気絶縁性、耐摩耗性、耐熱変形性、難燃性等にも優れるハイレベルな電気絶縁用ビニルチューブです。

用途
高温での使用環境が想定される
1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として
2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として
内径(Φmm)
5
肉厚(mm)
0.5
内径公差(mm)
+0.3、-0.2
色
黒
使用温度(℃)
-20~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする