- 用途
- ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。
配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。
理論値
USB Power Delivery EPRに対応し、最大240W(48V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、AI PCなど、消費電力の大きいノートパソコンの充電も可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- ケーブル長(m)
- 約1.5※コネクター含まず
- ケーブル径(Φmm)
- 約4.2
- 仕様
- ●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●最大対応電力(W数):最大240W(48V/5A)●最大転送速度:最大480Mbps ※理論値
- 色
- ブラック
- 規格
- Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM) L字プラグ
- 対応機種
- 240W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなど
- ケーブルタイプ
- やわらかタイプ