曜日別特売
AC50-06G-2R-D AC50-D Series SMC 78115829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC50-06G-2R-D AC50-D Series SMC 78115829
AC50-06G-2R-D AC50-D Series SMC 78115829

AC50-D Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78115829
品番
AC50-06G-2R-D
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
オプション
【ケース・ルブリケータ油排出口】金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし、【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする