4KB210-06-KS-DC24V-ST 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2〜) CKD 78121303

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2〜)

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接続口径Rc1/8 注文コード78121303 品番4KB210-06-KS-DC24V-ST
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥11,523
販売価格(税別)
10,475
この商品は定格電圧・接続口径など3751種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/8 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78126894
2018-10-06
用途:
破損による交換

同バルブのD形コネクタ・リード線付を使用していましたが、リード線が細いため切断のトラブルが多く、コネクタ部分が材料の衝突により損傷したこともあって買い替えました。今度はLSタイプにして接続線の問題を解消できたと思います。

対象商品:
78127375
2017-09-15
用途:
製品取り出し機のメンテナンス時
株式会社 春海 化成 様

ずばり製品なので何も問題なく交換、使用できています。

対象商品:
78149355
2016-10-14
用途:
梱包機の部品交換
有限会社 今泉紙工 様

一般で買うより安いので良かったです
まったく同じものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする