- 割るだけスープ ホタテチャウダー 理研ビタミン 78147636

商品画像

- 割るだけスープ ホタテチャウダー 理研ビタミン 78147636
- 割るだけスープ ホタテチャウダー 理研ビタミン 78147636

割るだけスープ ホタテチャウダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(190mL×12本)
注文コード
78147636
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,534
販売価格(税別)
¥4,198

液体だから時短で簡単便利!北海道産ホタテのコクとうまみがおいしい「ホタテチャウダー」です。割るだけの手軽さで素材の美味しさを生かしたスープが飲みたい濃さや量で味わえます。牛乳や豆乳などで割っても美味しくいただけます。一本で約12杯分です。

用途
直射日光を避け常温で保存してください。開栓後(要冷蔵1℃~10℃)の使い切り目安は1か月です。キャップをしっかり締めてよく振ってからお使いください。
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする