KS-11CT バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金 78154837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-11CT バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金 78154837
KS-11CT バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金 78154837

バリカー上下式(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はタイプ・寸法が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
寸法(mm)
Φ76.3×t2.0 H710
注文コード
78154837
品番
KS-11CT
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ76.3×t2.0 H710
タイプ
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
材質
支柱/ステンレス製
仕上
ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする