帝金
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・寸法
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
上下式・南京錠付
寸法(mm)
Φ76.3×t2.0 H710
注文コード
78154846
品番
KS-11
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ76.3×t2.0 H710
タイプ
上下式・南京錠付
材質
支柱/ステンレス製
仕上
ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。