曜日別特売
BUP 車椅子用ラテックスクッション ナビス(アズワン) 78156998

BUP 車椅子用ラテックスクッション ナビス(アズワン) 78156998
BUP 車椅子用ラテックスクッション ナビス(アズワン) 78156998
BUP 車椅子用ラテックスクッション ナビス(アズワン) 78156998
BUP 車椅子用ラテックスクッション ナビス(アズワン) 78156998

車椅子用ラテックスクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156998
品番
BUP
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

天然ラテックス100%!
ラテックスは天然の抗菌性を有しており、ダニ・カビを防ぎます。
長時間の除圧に優れており、床づきを防止します。
背あて・腰あてとして使用可能です。

材質
中身/天然ラテックス100%、カバー/PU(ポリウレタン)ラミネート、すべり止め/ナイロン
カバー
撥水・防汚加工、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム、洗濯可
質量(kg)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×250×75
名称
バックアップ
アズワン品番
8-839-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする