曜日別特売
FW-65BT31K 『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア 78159080

『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)FW-65BT31K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
画面サイズ65V型
内容量1台注文コード78159080品番FW-65BT31K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

【特長1】いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に
精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。
【特長2】どんな音もクリアで聞き取りやすく
音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。
【特長3】ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載
ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。
【特長4】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き
ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
【特長5】業務用途メインで使用しながら、休憩時や緊急時にはテレビ放送が見られる
テレビチューナーを内蔵しているので、会議室や打ち合わせスペースのメインディスプレイとして活用しつつ、休憩時にはテレビを見たり、緊急時には情報収集のためにニュースを見ることができます。

質量(kg)
【65V】21[スタンド含む:21.3]
寸法(cm)
有効画面サイズ(×、対角):【65V】142.8×80.4、163.9
入力端子
HDMI:411
スピーカー
数:2、フルレンジ×2
画面サイズ
65V型
付属品
標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)1617、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、 ケーブルクランパー(2個)、延長コード(75V型・65V型・55V型のみ)、電源コード(50V型・43V型のみ)
仕様
【プロ設定】● / 【HTML5】● / 【RS232C1】● / 【IRパススルー】● / 【CATVパススルー4】● / 【データ放送/データサービス5】● / 【HDR信号対応】●6(HDR10/HLG/Dolby Vision) / 【Dolby Atmos対応】● / 【Android TV】● / 【Google Cast】● / 【Works with Apple AirPlay】● / 【Works with Apple HomeKit】● / 【Bluetoothオーディオ機器対応】●8
その他
●BS・110度CS:33●BS4K・110度CS4K:33●CATV:ch:C13-C63●LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●ダイナミックコントラスト2:400,000:1●パネルリフレッシュレート:60Hz●ビデオ入力端子:110●ヘッドホン出力端子:112●光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1●高画質プロセッサー:HDR X1●視野角(左右/上下)2(J):178/178EITA規格準拠コントラスト比10:1)●省エネ基準達成率(目標年度2026年度)(V):【75】【50】98% 【65】96% 【55】88% 【43】112%●地上:33
最大出力(W)
20(10 + 10)(JEITA)
メモリー容量
16GB
応答速度
(Gray to Gray. Ave.)8ms
VESAマウント(mm)
横×縦:300×300
端子
USB:2
画素数
(水平×垂直)3,840×2,160(4K)
コントラスト
1,200:1
年間消費電力量(kWh/年)
【65V】15214
バックライト
直下型LED
パネル
液晶パネル
待機時消費電力(W)
【65V】211[0.5]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
【65V】145.2×83.6×7.2[スタンド含む:145.2×90.9×33.4]
無線LAN
IEEE802.11ac/a/b/g/n
対応プロファイル
Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP9/AVRCP
輝度(cd/m2)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥20,000/税込¥22,000
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする