CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
78159925
品番
M3KA110-M5-11-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥11,949
販売価格(税別)
¥
10,863
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
種別
部品
接続口径
M5
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気