M3KA110-M5-14-SUB-BASE-KIT 4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD 78160013

4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類M 接続口径M5 注文コード78160013 品番M3KA110-M5-14-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥15,125
販売価格(税別)
13,750
この商品は定格電圧・ねじの種類・接続口径など270種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 種別部品 接続口径M5 ねじの種類M 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする