曜日別特売
10x10cm セ27-1 L型天秤(パック入) 清光商店 78162860

10x10cm セ27-1 L型天秤(パック入) 清光商店 78162860
10x10cm セ27-1 L型天秤(パック入) 清光商店 78162860
10x10cm セ27-1 L型天秤(パック入) 清光商店 78162860

L型天秤(パック入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
78162860
品番
10x10cm セ27-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

ステンレス製で投釣りに最適!オモリの交換が簡単にできる!*両端巻加工仕上げ8cm~18cm

サイズ(cm)
10×10
線径(mm)
1.5
入数(本)
3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする