M4KA110-M5-20-SUB-BASE-KIT 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD 78162987

個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 ねじの種類M 接続口径M5 注文コード78162987 品番M4KA110-M5-20-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥21,478
販売価格(税別)
19,525
この商品はポート数・ねじの種類・接続口径460種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 接続口径M5 ポート数5 ねじの種類M 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする