曜日別特売
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199

ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199
ST1000SPEXD4T ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com 78164199

ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164199
品番
ST1000SPEXD4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを2基搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を2系統追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠
プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応する2ポートネットワークインターフェースカード(NIC)
性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:独立したイーサネットコントローラーを搭載し、9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現
優れた汎用性:標準サイズのデスクトップやサーバーに対応する標準プロファイルブラケットを装着済み。スモールフォームファクター(SFF)向けに取り付け可能なロープロファイルブラケットを同梱

用途
ワークステーションやサーバーにギガビットイーサネットポートを2つ追加し、冗長化やブリッジ接続を実現
仕様
●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab●最大データ転送速度:1000Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~70℃●保存温度:0℃~80℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●製品質量:42 g●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品長さ:75 mm●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする