DUPLEXLCAPCNOF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com 78164208

DUPLEXLCAPCNOF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com 78164208
DUPLEXLCAPCNOF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com 78164208
DUPLEXLCAPCNOF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com 78164208
DUPLEXLCAPCNOF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com 78164208
DUPLEXLCAPCNOF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com 78164208

光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード78164208品番DUPLEXLCAPCNOF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

複数のLC接続を拡張:フランジなしSCフォームファクターのハウジングを採用したLC/APCデュプレックスカプラー10個セット。大規模な導入環境でのファイバスプライスカセットや配線パネルに適した、迅速かつ整理しやすい展開
信頼性の高い高速性能:1/10/40/100Gbps伝送に対応する光配線用アダプター。0.2dBの低い挿入損失と精密な嵌合により信号品質を維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能。シングルモードレーザー光源に適した仕様
迅速な取り付け:外周に突起のないフランジレス(フラット形状)のスナップイン構造を採用した光ファイバー ケーブル中継 コネクター。SCデュプレックススロットを備えたファイバカセットやユニットへ工具不要で素早く装着可能。内部のLC終端と外部LCパッチコードを接続し、光ファイバネットワーク全体で扱いやすく低損失なリンクを実現
シングルモード対応:APC研磨のLCファイバケーブルと組み合わせることで、反射を抑えた安定した信号伝送を実現する光中継コネクター。OS2/OS1のシングルモード接続に対応し、9/125μmコアで1260~1625nmnmの波長帯に対応

用途工具不要のスムーズなセットアップを可能にするフランジレス設計仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:29 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする