曜日別特売
N6PATCH100BL カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品 StarTech.com 78164296

N6PATCH100BL カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品 StarTech.com 78164296
N6PATCH100BL カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品 StarTech.com 78164296
N6PATCH100BL カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品 StarTech.com 78164296
N6PATCH100BL カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品 StarTech.com 78164296

カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品N6PATCH100BL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164296
品番
N6PATCH100BL
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

高性能Cat6イーサネットケーブル:100%銅導体を使用し、1/2.5/5Gbpsのマルチギガビット通信に対応。Cat6規格に基づき、10Gbps通信は最大50mまで対応。ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6規格に準拠し、各ケーブルは個別試験により信号特性を確認
PoE対応:24 AWG撚り線銅導体を使用し、VoIP電話やセキュリティシステムなどのPoE機器に最大100Wの給電に対応。IEEE 802.3btおよびDTE給電に準拠し、ケーブルの発熱を抑えた安定した給電を実現。UL規格(E132276-A)対応ケーブル
耐久性に配慮したケーブル設計:UL認証取得ケーブルを使用。50ミクロン金めっきコネクタによりサビ・腐食の抑制に対応し、ネットワーク停止リスクの低減に配慮。高品質PVC被覆により屈曲や摩耗によるダメージを抑制
設置しやすい設計:スナッグレス仕様のパッチケーブル。配線経路内でも引っかかりを抑え、スムーズな取り付けと取り外しが可能。Cat5eおよび旧規格との互換性に対応。限られたスペースでも扱いやすいモールドブーツ(コネクタ根元の保護カバー)を採用

用途
Gigabitネットワークで使えるように設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
ギガビットネットワーク機器の接続距離を30.4m延長
仕様
●導体数:4ペアUTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001T568B●ケーブル定格:Cat6-250MHz●米国ワイヤゲージ規格:24AWG●心線の構造:銅線(より線)●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15~65%●製品幅:13mm●製品高さ:16mm●製品質量:1224g
規格
CAT6
ケーブル長(m)
30.4
構造
より線
コネクタ形状
RJ45(オス)-RJ45(オス)
コネクタ
あり
シース色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
PoE対応
爪折れ防止
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする