曜日別特売
2M-MDP-HDMI2-4K60 Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com 78164418

2M-MDP-HDMI2-4K60 Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com 78164418
2M-MDP-HDMI2-4K60 Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com 78164418
2M-MDP-HDMI2-4K60 Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com 78164418
2M-MDP-HDMI2-4K60 Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com 78164418
2M-MDP-HDMI2-4K60 Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com 78164418
2M-MDP-HDMI2-4K60 Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com 78164418

Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164418
品番
2M-MDP-HDMI2-4K60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル
ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要
幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応
保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり

用途
DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続
ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター
高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様
●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:60 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です
色
ブラック
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)
ケーブル長(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
入力:Mini DisplayPort、出力:HDMI
変換タイプ
オス - オス
注意
※この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする