2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461

2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461
2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461
2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461
2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461
2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461
2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461
2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461
2M2-REMOVABLE-PCIE M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.com 78164461

M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164461
品番
2M2-REMOVABLE-PCIE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

デュアル着脱式M.2ドライブベイ:空いているPCIe 4.0 x8またはx16拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSDの取り付け、交換、アップグレードが可能。2230、2242、2260、2280 M-Key M.2 NVMe SSDに対応。 追加ドライブトレイは別売(TR-M2-REMOVABLE-PCIE)
工具不要の取り付け:ツールレス設計でM.2ドライブをトレイに装着、またはトレイをドライブベイに挿入可能なデュアルM.2 NVMe SSDリムーバブルリムーバブルトレイ。電源/動作状態を示すLEDインジケーターを搭載。トレイはラッチ機構とロック対応で、安全に設置可能(鍵2本付属)
高い拡張性: 外付けケースやアダプターを使わず、内蔵M.2 NVMeドライブへの外部アクセスが可能な着脱式M.2ドライブベイ。ドライブあたり最大64Gbpsの転送性能を発揮し、M.2ドライブのメンテナンスや交換、アップグレードを効率化
安定した動作環境:放熱性に優れたアルミカバーと冷却ファンを備えたステンレス製フレーム/ブラケット/トレイ構造を採用したM-Key対応M.2 NVMe SSD着脱式ユニット。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を軽減。安定性を高めるための固定ねじも付属
優れた互換性:ドライバーやソフトウェアは不要で、WindowsやLinuxなど主要OSに対応。PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 4.0/3.0マザーボードのx8またはx16スロットに対応

用途
動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加
仕様
●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●インターフェース:PCI Express x8●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:128Gbps●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●MTBF:40000時間●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~60℃●湿度:10%~60% RH●電力供給方法:バスパワー●製品幅:186 mm●製品質量:373 g●製品高さ:19 mm●製品長さ:121 mm●システム要件:複数のドライブへの読み書きを行うには、PCIeの分岐が必要です。●注意:この製品は、M.2 SATAドライブに対応していません。NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートはありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●付属品:2x 着脱式M.2ドライブトレイ、2x M.2ドライブ取付ねじ、1x キー、1x クイックスタートガイド
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品はM.2 SATAドライブに対応していません。
※NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。より以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。
※PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする