SIMPLEXSCAPCF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com 78164479

SIMPLEXSCAPCF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com 78164479
SIMPLEXSCAPCF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com 78164479
SIMPLEXSCAPCF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com 78164479
SIMPLEXSCAPCF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com 78164479
SIMPLEXSCAPCF 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com 78164479

光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード78164479品番SIMPLEXSCAPCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

複数のSC接続をすっきり拡張:大規模な光ファイバー環境に適した取付け用プレート(フランジ)付きSC/APCシンプレックスカプラー10個セット。ファイバー分配パネルや壁掛型配線ボックスへの導入を効率化し、整理された配線展開を実現
高速かつ信頼性の高いパフォーマンス:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送向けに対応する光配線用アダプター。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合を実現。信号の整合性を高いレベルで維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能を発揮。シングルモードレーザー光源での運用に適した設計
固定設置を考慮したフランジ付き設計:ねじ留め可能なフランジ付きボディにより、SCカプラーをパネルマウントへ確実に固定できる光ファイバー ケーブル中継 コネクター。高密度配線や恒久的な設置環境でもポートのぐらつきを防ぎ、安定した接続ポイントを確保
シングルモード対応:APC研磨のSCシンプレックス光ファイバーケーブルと組み合わせることで、低い反射損失とクリアな信号品質を確保。OS1/OS2シングルモード(9/125μm)に対応し、1260~1625nmの波長帯で安定した光伝送を提供

用途
シングルモードSC-SC光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長
ラックマウント型光ファイバーパッチパネルやキャビネットに光ファイバー接続を追加
確実に固定し、パネルに固定設置できるフランジ付き設計
仕様●コネクタ:光ファイバー SC 1芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:28 mm●製品幅:22 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする