曜日別特売
NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637

NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637
NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637
NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637
NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637
NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637
NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637
NLGR-10F-CAT6A-PATCH CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com 78164637

CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164637
品番
NLGR-10F-CAT6A-PATCH
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

Cat6Aイーサネットケーブル:シールド付きスナッグレスCat6Aケーブル。10Gbpsネットワークに対応し、最大500MHzの帯域により安定した信号伝送を確保。近端クロストーク(NEXT)および反射損失(RL)を低減。最大100WのPoE++機器に対応
耐久性に配慮したケーブル設計:シールド付き50ミクロン金めっきコネクタにより安定した接続と摩耗の抑制に対応。27AWG純銅線を使用し、安定した伝送特性を確保。アルミマイラー箔と編組シールドにより、電磁干渉(EMI)の影響を抑制
信頼性に配慮:ANSI/TIA-568.2-D規格に基づき、各ケーブルは個別試験を実施。Cat6A性能に対応した安定した信号特性を確認。低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆素材を採用し、閉鎖空間や換気の限られた環境でも使用しやすく、発煙時の有毒ガス発生を抑制
用途:10GBASE-Tネットワークやスイッチ接続、およびIPカメラやアクセスポイントなどのPoE機器との接続に対応。PoE++(IEEE 802.3bt Type 4)仕様に準拠。柔軟性に優れた低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆により、狭い配線経路でも取り回しが容易

仕様
●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●最大データ転送速度:10 Gbps●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:3048 mm●ケーブル外径:5.7 mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH●製品長さ:3048 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:118 g
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする