曜日別特売
S3J6-18 フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター) 78164716

フロントスプロケット

(118件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は歯数・適合車種・内容量など417種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
18
適合車種
520コンバート18.4mmオフセット GSX1100S刀(1981-2000)
注文コード
78164716
品番
S3J6-18
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

歯数
18
適合車種
520コンバート18.4mmオフセット GSX1100S刀(1981-2000)
付属品
スペーサー付き
チェーンサイズ
520

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:118 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-16
用途: バイク用交換
製造業

純正部品とは違い共用部品?のため厚みがあまり無いのですが、取り付けは純正品と同様可能でした。取付/取外しは32mmロックナットですのでギアを入れてインパクトで可能でした。

1人が参考にしています
2026-08-27
用途: バイクメンテナンス

心配だった加速だが伸びが良くて2速に上げるまでの時間が丁度よくなった。あと80キロ位の速度域のハンドルから伝わる振動が減って快適に走行できたメリットは大きいと感じた。

2025-11-18
用途: エストレヤに使用
卸売・小売業

作業自体は簡単でしたが、交換の際にクランクケースを少し外す必要がありました。
1速の伸びが良くなり、走りやすくなりました。

対象商品 : 01673753
2024-08-07
用途: ファイナル変更

サンスターなので品質は言うまでもありません。
フロントのスプロケ交換がファイナルを変える時に一番とっつきやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 01674426
2023-10-30
用途: SRのチェーンコンバート時に使用
その他業種

取り付け段差がついている方が車体側ということに注意すれば、難なく取り付け可能です。しっかりとした品は一流メーカーの証ですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 01673263
2023-12-30
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

早くて安くて
必要な時にすぐ手に入りました!
今後も遣わせてもらいます

1人が参考にしています
対象商品 : 24877030
2023-08-07
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

アウトレット商品ですが新品の商品です。
少し安く購入出来たので助かりました。

対象商品 : 01673008
2022-07-22
用途: ドライブスプロケットの丁数アップに
学校法人みかしほ学園 様(教育・研究機関)

モンキー125のノーマルから丁数アップの為に購入。
安心のサンスター製。モンキー125のドリブンスプロケットは純正でサンスター製が使われているのですが、ドライブスプロケットは特にメーカー名が刻印されていないのでどうなんでしょうね?
いずれにしても世界のサンスターで大変満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする