a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818

 

a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818
a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818
a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818
a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818
a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818
a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818
a36220 ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ 78165818

ガーデンステンレスホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ15m
内容量1個注文コード78165818品番a36220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。
ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。
しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!
優れた耐久性、絡まりにくい、サビにも強い
10種の切替ノズル(代表例):シャワー、コーン、フル、ミスト、センター、フラット、ジェット
タイヤの下でもストレスなし!

質量(kg)
(約)2.65
サイズ
15m
全長(m)
(約)15
セット内容
ホース本体×1、ガン部×1
材質
ホース部:ステンレス・PVC、コネクタ部:ABS樹脂、ガン部:ABS樹脂・ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする