曜日別特売
JK-0743 軽半ゴム長靴ロール底 ジェイワークスプランニング 78168749

JK-0743 軽半ゴム長靴ロール底 ジェイワークスプランニング 78168749
JK-0743 軽半ゴム長靴ロール底 ジェイワークスプランニング 78168749
JK-0743 軽半ゴム長靴ロール底 ジェイワークスプランニング 78168749
JK-0743 軽半ゴム長靴ロール底 ジェイワークスプランニング 78168749

軽半ゴム長靴ロール底

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード78168749品番JK-0743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

靴底に土や石が詰まりにくいロール底!
吸汗速乾インナー仕様

用途
農作業・園芸・ガーデニング・現場仕事などに
雨・雪の日の外出に
水を使う作業などに
サイズ(cm)
25.5
材質
(本体)合成ゴム / (裏布)ポリエステル
色
ブラック
高さ(cm)
30
材質(底部)
合成底
履口回り(cm)
42(26cm)
注意
※【使用上の注意】
※油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする