軽半ゴム長靴ロール底
靴底に土や石が詰まりにくいロール底!
吸汗速乾インナー仕様
- 用途
- 農作業・園芸・ガーデニング・現場仕事などに
雨・雪の日の外出に
水を使う作業などに
- 材質
- (本体)合成ゴム / (裏布)ポリエステル
- 色
- ブラック
- 高さ(cm)
- 30
- 材質(底部)
- 合成底
- 履口回り(cm)
- 42(26cm)
- 内容量
- 1足
注意
※【使用上の注意】※油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ





























