ジェイワークスプランニング
軽半ゴム長靴ロール底
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
24.5
25
25.5
26
27
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78168758
品番
JK-0743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
靴底に土や石が詰まりにくいロール底!
吸汗速乾インナー仕様
用途
農作業・園芸・ガーデニング・現場仕事などに
雨・雪の日の外出に
水を使う作業などに
サイズ(cm)
27
材質
(本体)合成ゴム / (裏布)ポリエステル
色
ブラック
高さ(cm)
30
材質(底部)
合成底
履口回り(cm)
42(26cm)
注意
※【使用上の注意】
※油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。