曜日別特売
MTS-160【ワケあり】 マルチステッパ用手すり HARAX(ハラックス) 78176099

※使用例

マルチステッパ用手すり

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台長さ(cm)(手すり)160適合機種MTS-40-4-1500S、MTS-40-5-1800S、MTS-40-6-2100S、MTS-55-4-1500S、MTS-55-5-1800S注文コード78176099品番MTS-160【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,98029,980

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)長さ(cm)(手すり)160特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合機種MTS-40-4-1500S、MTS-40-5-1800S、MTS-40-6-2100S、MTS-55-4-1500S、MTS-55-5-1800S質量(kg)3.5高さ(cm)70(MTS-40-4-1500S・ MTS-55-4-1500S)、96(MTS-40-5-1800S・MTS-55-5-1800S)、122(MTS-40-6-2100S)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※手すりのみの商品です。本体は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする