曜日別特売
7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 78176345

 

7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 78176345
7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 78176345
7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 78176345

ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
色
シルバー
関連資料
(0.36MB)
注文コード
78176345
品番
7710V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥35,980¥28,980

耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当)
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
ドア:31~120以下
適合寸法(mm)
ドア:DW801~1200×DH1801~2400
関連資料:(0.36MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする