曜日別特売
マーブルボンド30L【ワケあり】 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ 78176501

マーブルボンド30L【ワケあり】 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ 78176501
マーブルボンド30L【ワケあり】 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ 78176501
マーブルボンド30L【ワケあり】 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ 78176501
マーブルボンド30L【ワケあり】 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ 78176501
マーブルボンド30L【ワケあり】 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ 78176501
マーブルボンド30L【ワケあり】 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ 78176501

観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード78176501品番マーブルボンド30L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。

用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(kg)4.3容量(L)約30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする