Panasonic(パナソニック)
55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78179617
品番
TH-55SQE2J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
端子
HDMI TYPE Aコネクター(HDCP 2.2)、DisplayPort(HDCP 2.2)、ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm)、RS-232C 準拠、SPDIF、RJ45 、PJLink対応、10BASE-T / 100BASE-TX、USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、microSD/SDHC/SDXC
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
55V型
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません