※本体
クラウン[事務用品]
カラー綴紐 ポリエステル・セル先
CR-HM10N-B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
緑
赤
青
黄
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
78181245
品番
CR-HM10N-B
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
黒
仕様
ポリエステル32本織
材質
ポリエステル糸、セル先
長さ(cm)
45
強度(kg)
23.2
入数(本)
20