CR-HM10N-BL カラー綴紐 ポリエステル・セル先 クラウン[事務用品] 78181270

※本体

カラー綴紐 ポリエステル・セル先CR-HM10N-BL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色青
内容量1束注文コード78181270品番CR-HM10N-BL
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
色
青
仕様
ポリエステル32本織
材質
ポリエステル糸、セル先
長さ(cm)
45
強度(kg)
23.2
入数(本)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする