曜日別特売
#10-180(617299) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78183781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-180(617299) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78183781
#10-180(617299) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78183781

エプソムキャスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.8
内容量1個注文コード78183781品番#10-180(617299)
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

投げ釣り入門にオススメのエントリーモデル
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで幅広く楽しめる、釣り初心者におすすめのエントリーモデル

適合
【錘】5~15号
全長(m)
1.8
自重(g)
112
元径(mm)
15.1
継数(本)
3
仕舞(cm)
70
先径(mm)
2.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする