PROMARINE(プロマリン)
エプソムキャスト
投げ釣り入門にオススメのエントリーモデル
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで幅広く楽しめる、釣り初心者におすすめのエントリーモデル
内容量
1個
全7種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.3
3.6
元径(mm)
選択してください
15.1
15.2
18.8
21
23.2
23.5
継数(本)
3
4
自重(g)
選択してください
112
131
177
205
230
312
354
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78183781
#10-180(617299)
【錘】5~15号
1.8
112
15.1
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78183860
#10-210(617305)
【錘】5~15号
2.1
131
15.2
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78184210
#15-270(617329)
【錘】5~20号
2.7
205
18.8
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78185357
#20-330(617343)
【錘】15~25号
3.3
312
23.2
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78185881
#20-360(617350)
【錘】15~25号
3.6
354
23.5
4
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78188726
#15-300(617336)
【錘】5~20号
3
230
21
3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189627
#15-240(617312)
【錘】5~20号
2.4
177
18.8
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800