曜日別特売
#330H(617589) グライン小継 海上釣堀 PROMARINE(プロマリン) 78184526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#330H(617589) グライン小継 海上釣堀 PROMARINE(プロマリン) 78184526
#330H(617589) グライン小継 海上釣堀 PROMARINE(プロマリン) 78184526

グライン小継 海上釣堀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)3.3
仕舞(cm)67
元径(mm)22.4
内容量1個注文コード78184526品番#330H(617589)
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

視認性に優れたカラーソリッド穂先の小継海上釣堀竿
食い込み・視認性に優れたカラーソリッド穂先を採用
持ち運びに便利な小継仕様の海上釣堀専用モデル

適合
【錘】1~15号
全長(m)
3.3
自重(g)
198
元径(mm)
22.4
継数(本)
6
仕舞(cm)
67
先径(mm)
1.2
カーボン(%)
65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする