曜日別特売

グライン小継 海上釣堀

グライン小継 海上釣堀 - PROMARINE(プロマリン)グライン小継 海上釣堀 - PROMARINE(プロマリン)

視認性に優れたカラーソリッド穂先の小継海上釣堀竿
食い込み・視認性に優れたカラーソリッド穂先を採用
持ち運びに便利な小継仕様の海上釣堀専用モデル

内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
自重(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78184526#330H(617589)【錘】1~15号3.319822.46
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78185041#300H(617572)【錘】1~15号317521.45
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187956#360M(617565)【錘】1~10号3.619122.26
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189040#300M(617541)【錘】1~10号315622.15
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189119#330M(617558)【錘】1~10号3.317222.26
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189548#360H(617596)【錘】1~15号3.622723.36
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする